Cooper Capri - Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 40 - CAP324010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 41.8 mm
diamètre intérieur - 35.4 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 175 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589353240105
Réf. Sonepar
00040324010
Réf. Fournisseur
CAP324010
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
41.8 mm
diamètre intérieur:
35.4 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP67
rayon de courbure, statique:
175 mm
diamètre nominal:
40 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
PVC
épaisseur de paroi:
6.4 mm
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
autre
résistance à la compression:
4000 N
température d'utilisation:
-20...105 °C
résistance à la traction:
1300 N
couleur:
noir
charge suspendue:
1300 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
souple
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.