Cooper Capri - Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 63 - CAP326310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 59.7 mm
diamètre intérieur - 51.6 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589353263104
Réf. Sonepar
00040326310
Réf. Fournisseur
CAP326310
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
59.7 mm
diamètre intérieur:
51.6 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP67
rayon de courbure, statique:
280 mm
diamètre nominal:
63 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
PVC
épaisseur de paroi:
8.1 mm
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
autre
résistance à la compression:
4000 N
température d'utilisation:
-20...105 °C
résistance à la traction:
1300 N
couleur:
noir
charge suspendue:
1300 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
souple
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



