Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Capri - Conduit CAPRISOUPLE PVC souple - taille 30 - Ø inter 30,0 mm - Ø exter 36,0 mm - CAP322905

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Conduit CAPRISOUPLE PVC souple - taille 30 - Ø inter 30,0 mm - Ø exter 36,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 38 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 32 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3589353229056

Réf. Sonepar

00040322905

Réf. Fournisseur

CAP322905

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

38 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre intérieur:

32 mm

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

38 mm

résistance à la compression:

350 N

température d'utilisation:

-5...60 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

38 mm

rayon de courbure, dynamique:

38 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Oui

Conduit CAPRISOUPLE PVC souple - taille 30 - Ø inter. 30,0 mm - Ø exter. 38,0 mm - écrasement D ≤25% à 350 N - plage de température -5°C à +70°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.