Cooper Capri - Connex 150X150X70 Np - CAP495129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - faux plafond
forme - carré
profondeur - 70...70 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3589354951291
Réf. Sonepar
00040495129
Réf. Fournisseur
CAP495129
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
faux plafond
forme:
carré
profondeur:
70...70 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
type de construction:
boîte de jonction
longueur:
150 mm
largeur:
150 mm
Connex 150X150X70 Np
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



