Cooper Capri - Connex 160X160X70 Reversible Np - CAP495609

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Connex 160X160X70 Reversible Np

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - faux plafond

  • forme - carré

  • profondeur - 70...70 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3589354956098

Réf. Sonepar

00040495609

Réf. Fournisseur

CAP495609

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

faux plafond

forme:

carré

profondeur:

70...70 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

type de construction:

boîte de jonction

longueur:

160 mm

largeur:

160 mm

Connex 160X160X70 Reversible Np

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.