Cooper Capri - Connex Reversible+2 Couvercle - CAP495009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - faux plafond 
- forme - carré 
- couleur - gris 
- type de construction - boîte de jonction 
- largeur - 150 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3589354950096
Réf. Sonepar
00040495009
Réf. Fournisseur
CAP495009
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
faux plafond
forme:
carré
couleur:
gris
type de construction:
boîte de jonction
largeur:
150 mm
Connex Reversible+2 Couvercle
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boites de dérivation à encastrer dans le béton ou à poser en combles.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boites de dérivation à encastrer dans le béton ou à poser en combles.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


