Cooper Capri - Console murale diam. 48,3mm, hauteur 50cm, longueur 1,30m, angle 45° - 52048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 48.3 mm
longueur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires de fixation pour luminaires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4250217412165
Réf. Sonepar
00036052048
Réf. Fournisseur
52048
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
48.3 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
1300 mm
diamètre:
48.3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.