Cooper Capri - Corps de voyant 12-30VAC/DC pour poste de commande GHG4. - 52508

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Corps de voyant 12-30VAC/DC pour poste de commande GHG4.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217472657

Réf. Sonepar

00036012089

Réf. Fournisseur

52508

Marque

Cooper Capri

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

12...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Corps de voyant 12-30VAC/DC pour poste de commande GHG4.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.