Cooper Capri - Coude à 45° CAPRILOK Premium - taille 29 - ISO 32 - IP66 - CAP689327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 34 mm
indice de protection (IP) - IP66
modèle - angle 45°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAPRILOK Rac Premium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589356893278
Réf. Sonepar
00040689327
Réf. Fournisseur
CAP689327
Marque
Cooper Capri
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
34 mm
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
angle 45°
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
longueur de filetage:
13 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
métal
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
27.9 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
34.5 mm
hauteur totale:
98 mm
couleur:
noir
température d'utilisation:
-50...135 °C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



