Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Premium - taille 36 - ISO 40 - IP66 - CAP684084

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 42 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - angle 90°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3589356840845

Réf. Sonepar

00040000190

Réf. Fournisseur

CAP684084

Marque

Cooper Capri

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

42 mm

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

angle 90°

filetage rotatif:

Oui

taille du raccordement fileté:

M40 x 1,5

longueur de filetage:

15 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

métal

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

35.2 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

42.5 mm

hauteur totale:

117 mm

couleur:

noir

température d'utilisation:

-50...135 °C

Coude à 90° CAPRILOK Premium - taille 36 - ISO 40 - IP66 - polyamide 6.6 noir - filetage mâle laiton nickelé - plage de température -50°C à +135°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.