Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 11 - ISO 16 - IP66 - polyamide 6.6 noir - CAP688147

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 11 - ISO 16 - IP66 - polyamide 6.6 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 16 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - angle 90°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356881473

Réf. Sonepar

00040688147

Réf. Fournisseur

CAP688147

Marque

Cooper Capri

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

16 mm

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

angle 90°

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

longueur de filetage:

11.5 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

11.8 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

15.8 mm

hauteur totale:

33.2 mm

longueur totale:

21 mm

couleur:

noir

température d'utilisation:

-40...120 °C

Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 11 - ISO 16 - IP66 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.