Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 21 - Pg 21 - polyamide 6.6 noir - IP66 - CAP682187

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 21 - Pg 21 - polyamide 6.6 noir - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 28 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - angle 90°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356821875

Réf. Sonepar

00040682187

Réf. Fournisseur

CAP682187

Marque

Cooper Capri

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

28 mm

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

angle 90°

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

PG21

longueur de filetage:

12 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

21.7 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

28.5 mm

hauteur totale:

45 mm

longueur totale:

34 mm

couleur:

noir

température d'utilisation:

-40...120 °C

Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 21 - Pg 21 - IP66 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.