Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 29 - ISO 32 - IP66 - polyamide 6.6 noir - CAP688327

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 34 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - angle 90°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589356883279

Réf. Sonepar

00040688327

Réf. Fournisseur

CAP688327

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

34 mm

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

angle 90°

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

longueur de filetage:

16 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

27.7 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

34.5 mm

hauteur totale:

52.8 mm

longueur totale:

41 mm

couleur:

noir

température d'utilisation:

-40...120 °C

Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 29 - ISO 32 - IP66 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.