Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 48 - Pg 48 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir - CAP694887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 54 mm
indice de protection (IP) - IP61
modèle - angle 90°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAPRILOK Rac Compakt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589356948879
Réf. Sonepar
00040684894
Réf. Fournisseur
CAP694887
Marque
Cooper Capri
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
54 mm
indice de protection (IP):
IP61
modèle:
angle 90°
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
PG48
longueur de filetage:
15 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
46.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
54.5 mm
hauteur totale:
104 mm
couleur:
noir
température d'utilisation:
-50...135 °C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


