Cooper Capri - Coup de poing pousser-tirer 2NO "ARRET D'URGENCE" - 50497

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Coup de poing pousser-tirer 2NO "ARRET D'URGENCE"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217409066

Réf. Sonepar

00036050497

Réf. Fournisseur

50497

Marque

Cooper Capri

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

rouge

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

31.5 mm

largeur de l'ouverture:

32.7 mm

hauteur de l'ouverture:

32.7 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP23

Degré de protection (NEMA):

autre

Coup de poing pousser-tirer 2NO "ARRET D'URGENCE"

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.