Cooper Capri - Couvercle de Finition Connex NP - CAP857679


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - carré
modèle - unique
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3589358576797
Réf. Sonepar
00040857679
Réf. Fournisseur
CAP857679
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose:
construction en béton
forme:
carré
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
longueur:
230 mm
largeur:
200 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.