Cooper Capri - Couvercle étanche 100X100 Np - CAP493209


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
diamètre - 100 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3589354932092
Réf. Sonepar
00040493209
Réf. Fournisseur
CAP493209
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose:
construction en béton
forme:
rond
diamètre:
100 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.