Cooper Capri - Couvercle Faux Plafond 160X160 - CAP493739

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • diamètre - 160 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589354937394

Réf. Sonepar

00040493739

Réf. Fournisseur

CAP493739

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

construction en béton

forme:

rond

diamètre:

160 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

blanc

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Couvercle Faux Plafond 160X160

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.