Cooper Capri - Couvercle Finition 130X130 Np - CAP493219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - carré
modèle - unique
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589354932191
Réf. Sonepar
00040493219
Réf. Fournisseur
CAP493219
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
construction en béton
forme:
carré
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
longueur:
130 mm
largeur:
130 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



