Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Couvercle Finition Miniclips Ø 40 - CAP493165

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Couvercle Finition Miniclips Ø 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • diamètre - 40 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589354931651

Réf. Sonepar

00040493165

Réf. Fournisseur

CAP493165

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

construction en béton

forme:

rond

diamètre:

40 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

blanc

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Couvercle Finition Miniclips Ø 40

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.