Cooper Capri - Couvercle Taille 3 en inox 316L pour plaque taille 3 verticale sur tube - 51232

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Couvercle Taille 3 en inox 316L pour plaque taille 3 verticale sur tube

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 174 mm

  • hauteur - 305 mm

  • profondeur - 171 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 160 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4250217428654

Réf. Sonepar

00036051232

Réf. Fournisseur

51232

Réf. Commerciale

Cooper Capri

largeur:

174 mm

hauteur:

305 mm

profondeur:

171 mm

adapté à la largeur de boîtier:

160 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

170 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7000

avec entrée de câble:

Non

Couvercle Taille 3 en inox 316L pour plaque taille 3 verticale sur tube

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.