Cooper Capri - Couvercle Taille 3A en inox 316L pour plaque taille 3 verticale sur mur/profilé - 51233

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Couvercle Taille 3A en inox 316L pour plaque taille 3 verticale sur mur/profilé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 173 mm

  • hauteur - 338 mm

  • profondeur - 170 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 170 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4250217405907

Réf. Sonepar

00036051233

Réf. Fournisseur

51233

Réf. Commerciale

Cooper Capri

largeur:

173 mm

hauteur:

338 mm

profondeur:

170 mm

adapté à la largeur de boîtier:

170 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

170 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7000

avec entrée de câble:

Non

Couvercle Taille 3A en inox 316L pour plaque taille 3 verticale sur mur/profilé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.