Cooper Capri - CWX22Z - Socle mural 16A-2P+T-230V avec 2 entrées 3/4" (sans PE) - 50873

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - CWX22Z - Socle mural 16A-2P+T-230V avec 2 entrées 3/4" (sans PE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435156903738

Réf. Sonepar

00036050873

Réf. Fournisseur

50873

Réf. Commerciale

Cooper Capri

nombre de pôles:

3

courant nominal:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

bleu

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

CWX22Z - Socle mural 16A-2P+T-230V avec 2 entrées 3/4" (sans PE)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.