Cooper Capri - CWX33Z - Socle mural 16A-3P+T-380/415V avec 2 entrées 3/4" (sans PE) - 51880

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - CWX33Z - Socle mural 16A-3P+T-380/415V avec 2 entrées 3/4" (sans PE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435156903745

Réf. Sonepar

00036051880

Réf. Fournisseur

51880

Marque

Cooper Capri

nombre de pôles:

4

courant nominal:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

rouge

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

CWX33Z - Socle mural 16A-3P+T-380/415V avec 2 entrées 3/4" (sans PE)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.