fin de vie

Cooper Capri - Disjoncteur moteur 12,5-16 A + DMT 400V - 52451

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Disjoncteur moteur 12,5-16 A + DMT 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 12.5...16 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 10000...10000 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251958121415

Réf. Sonepar

00036052451

Réf. Fournisseur

52451

Réf. Commerciale

Cooper Capri

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

12.5...16 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

10000...10000 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

110...690 V

courant permanent nominal (Iu):

16 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

3.68 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

6.4 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

50 kA

indice de protection (IP):

IP66

hauteur:

177.4 mm

largeur:

85 mm

profondeur:

129.2 mm

Disjoncteur moteur compact tripolaire 12,5-16 A avec DMT 400V et 2 câbles 3m 5x2,5mm²