Cooper Capri - Double Connex 235X200X95 NP - CAP856669


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - faux plafond
forme - carré
profondeur - 95...95 mm
modèle - double
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3589358566699
Réf. Sonepar
00040856669
Réf. Fournisseur
CAP856669
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose:
faux plafond
forme:
carré
profondeur:
95...95 mm
modèle:
double
matériau:
plastique
couleur:
gris
type de construction:
boîte de jonction
fixation des appareils:
visser
garnissage:
sans
longueur:
235 mm
largeur:
200 mm
avec vis:
Non
nombre d'entrées:
4
avec blindage:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.