Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Capri - Echelle pour ampèremètre AM72 n/1A 0-20/30A - 50990

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Echelle pour ampèremètre AM72 n/1A 0-20/30A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • unité de mesure - ampère

  • échelle de valeurs initiales - 0

  • valeur finale nominale de l'échelle - 20

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217409844

Réf. Sonepar

00036050990

Réf. Fournisseur

50990

Réf. Commerciale

Cooper Capri

unité de mesure:

ampère

échelle de valeurs initiales:

0

valeur finale nominale de l'échelle:

20

déviation max. du pointeur:

90 °

mode de pose:

autre

échelle de surintensité:

Oui

largeur de l'échelle de mesure:

72 mm

hauteur de l'échelle de mesure:

72 mm

Echelle pour ampèremètre AM72 n/1A 0-20/30A

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.