Cooper Capri - Écrou à créneaux ECL - pour Presse-étoupe Marine - rep. 1 - CAP500150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
système à vis - autre
matériau - laiton
taille de fil (M..) - 17
avec bague en nylon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marine MN 823-C - ECL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589355001506
Réf. Sonepar
00040500150
Réf. Fournisseur
CAP500150
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle:
écrou
système à vis:
autre
matériau:
laiton
taille de fil (M..):
17
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
Cu2/Cu3 (laiton)
traitement de la surface:
non traité
dimension du profil:
30 mm
inclinaison du filetage:
1.5 mm
filetage gauche:
Non
hauteur:
6 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.