Cooper Capri - Écrou à créneaux ECL - pour Presse-étoupe Marine - rep. 3 - CAP500350

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Écrou à créneaux ECL - pour Presse-étoupe Marine - rep. 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autobloquant - Non

  • système à vis - encoches

  • matériau - laiton

  • avec bride - Non

  • Soudable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3589355003500

Réf. Sonepar

00040500350

Réf. Fournisseur

CAP500350

Réf. Commerciale

Cooper Capri

autobloquant:

Non

système à vis:

encoches

matériau:

laiton

avec bride:

Non

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

couleur:

laiton

sans halogène:

Oui

Ecrou à créneaux ECL - pour Presse-étoupe Marine - rep. 3

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.