Cooper Capri - Écrou à créneaux ECL - pour Presse-étoupe Marine - rep. 5 - CAP500550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autobloquant - Non
système à vis - encoches
matériau - laiton
avec bride - Non
Soudable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marine MN 823-C - ECL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589355005504
Réf. Sonepar
00040500550
Réf. Fournisseur
CAP500550
Réf. Commerciale
Cooper Capri
autobloquant:
Non
système à vis:
encoches
matériau:
laiton
avec bride:
Non
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
couleur:
laiton
sans halogène:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.