Cooper Capri - Écrou hexagonal - ISO 100 - acier inoxydable 316L - CAP229999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 100
couleur - acier inoxydable (inox)
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589352299999
Réf. Sonepar
00040229999
Réf. Fournisseur
CAP229999
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
100
couleur:
acier inoxydable (inox)
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.