Cooper Capri - Écrou hexagonal - ISO 25 - acier inoxydable 316L - CAP222599

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589352225998

Réf. Sonepar

00040222599

Réf. Fournisseur

CAP222599

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

couleur:

acier inoxydable (inox)

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

hauteur:

4.5 mm

Écrou hexagonal - Filetage ISO 25 - pas 1,5 mm - acier inoxydable 316L

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.