Cooper Capri - Écrou hexagonal - ISO 40 - laiton nickelé - CAP224094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589352240946
Réf. Sonepar
00040224094
Réf. Fournisseur
CAP224094
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



