Cooper Capri - Écrou hexagonal - ISO 63 - Polyamide 6.6 noir - CAP266303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589352663035
Réf. Sonepar
00040266303
Réf. Fournisseur
CAP266303
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
63
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
hauteur:
8 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.