Cooper Capri - Écrou hexagonal - ISO 75 - acier inoxydable 316L - CAP227599

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Écrou hexagonal - ISO 75 - acier inoxydable 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 75

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589352275993

Réf. Sonepar

00040227599

Réf. Fournisseur

CAP227599

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

75

couleur:

acier inoxydable (inox)

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Écrou hexagonal - Filetage ISO 75 - pas 1,5 mm - acier inoxydable 316L

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.