Cooper Capri - Écrou hexagonal - ISO 90 - laiton nickelé - CAP229094

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 90

  • couleur - nickel

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589352290941

Réf. Sonepar

00040229094

Réf. Fournisseur

CAP229094

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

90

couleur:

nickel

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.587 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

hauteur:

3.5 mm

Écrou hexagonal - Filetage ISO 90 - pas 2,0 mm - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.