Cooper Capri - Écrou hexagonal - NPT 1"1/4 - acier inoxydable 316L - CAP280159

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Écrou hexagonal - NPT 1"1/4 - acier inoxydable 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589352801598

Réf. Sonepar

06227280159

Réf. Fournisseur

CAP280159

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

NPT

couleur:

acier inoxydable (inox)

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

2.209 mm

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 1/4 pouce

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Écrou hexagonal - Filetage NPT 1"1/4 - pas 2,209 mm - acier inoxydable 316L

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.