Cooper Capri - Écrou hexagonal - NPT 2"1/2 - laiton nickelé - CAP280184

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 2 1/2 pouces

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589352801840

Réf. Sonepar

00040280184

Réf. Fournisseur

CAP280184

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

2 1/2 pouces

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

Écrou hexagonal - Filetage NPT 2"1/2 - pas 3,175 mm - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.