Cooper Capri - Écrou hexagonal - NPT 3/4" - laiton nickelé - CAP280134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
couleur - gris
matériau - métal
sans halogène - Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589352801345
Réf. Sonepar
00040280134
Réf. Fournisseur
CAP280134
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
NPT
couleur:
gris
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/4 pouce
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



