Cooper Capri - Écrou hexagonal - NPT 3/8" - laiton nickelé - CAP280114

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Écrou hexagonal - NPT 3/8" - laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3/8 pouce

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589352801147

Réf. Sonepar

00040280114

Réf. Fournisseur

CAP280114

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

3/8 pouce

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

Écrou hexagonal - Filetage NPT 3/8" - pas 1,411 mm - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.