Cooper Capri - Écrou hexagonal - Pg 07 - acier inoxydable 316L - CAP280709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
couleur - acier inoxydable (inox)
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589352807095
Réf. Sonepar
00040280709
Réf. Fournisseur
CAP280709
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
couleur:
acier inoxydable (inox)
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.27 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
hauteur:
3 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



