Cooper Capri - Écrou hexagonal - Pg 42 - Polyamide 6.6 noir - CAP264260

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Écrou hexagonal - Pg 42 - Polyamide 6.6 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 42

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589352642603

Réf. Sonepar

00040264260

Réf. Fournisseur

CAP264260

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

42

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.587 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

hauteur:

9 mm

Écrou hexagonal - Filetage Pg 42 - Polyamide 6.6 noir

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.