Cooper Capri - eLLK92 018/18 1/6-1 LED READY - Luminaire fluo. 2x18W évolutif LED - 52752


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2300 lm
température de couleur - 3500...5500 K
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4251510744632
Réf. Sonepar
06227052752
Réf. Fournisseur
52752
Réf. Commerciale
Cooper Capri
flux lumineux utile:
2300 lm
température de couleur:
3500...5500 K
indice de protection (IP):
IP66
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G13
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
110...254 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...55 °C
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
188 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
760 mm
diamètre externe:
188 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
6
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
courant nominal:
0.11...0.15 mA
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.