Cooper Capri - eLLK92 LED 400A NE 1/6-1M - Luminaire LED nor/sec. 3230 lm - 5700 K - 52732

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - eLLK92 LED 400A NE 1/6-1M - Luminaire LED nor/sec. 3230 lm - 5700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • température de couleur - 5700...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 110000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251510709242

Réf. Sonepar

06227052732

Réf. Fournisseur

52732

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

2700 lm

température de couleur:

5700...5700 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

110000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

34 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G13

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

120...254 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...55 °C

puissance de lampe acceptée:

17...17 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

188 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

900 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

6

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

eLLK92 LED 400A NE 1/6-1M - Luminaire LED nor/sec. 3230 lm - 5700 K - 2 entrées M20 métal. (sans PE)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.