Cooper Capri - eLLK92 LED 800A 2/6-2K - Luminaire LED 6120 lm - 5700 K - 52725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5350 lm
température de couleur - 5700...5700 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 110000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
eLLK92 LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251510702687
Réf. Sonepar
06227052725
Réf. Fournisseur
52725
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
5350 lm
température de couleur:
5700...5700 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
110000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
57 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G13
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
110...254 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...55 °C
puissance de lampe acceptée:
26...26 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
188 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
1.36 mm
diamètre externe:
0 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
6
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


