Cooper Capri - Embase Coudée à 90° CAPRILOK - taille 106 - polyamide 6.6 noir - IP65 - CAP689957

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Embase Coudée à 90° CAPRILOK - taille 106 - polyamide 6.6 noir - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de construction - sans filetage

  • couleur - noir

  • filetage rotatif - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356899577

Réf. Sonepar

06227689958

Réf. Fournisseur

CAP689957

Marque

Cooper Capri

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP65

type de construction:

sans filetage

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

matériau:

polyamide

matériau du joint:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-40...40 °C

Embase Coudée à 90° CAPRILOK - taille 106 - polyamide 6.6 noir - IP65 - plage de température -40°C à +120°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.