Cooper Capri - Entretoise Capribox Ii Entraxe 85 - CAP737400

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

  • couleur - orange

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589357374004

Réf. Sonepar

00040737400

Réf. Fournisseur

CAP737400

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose:

encastré

forme:

rond

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

orange

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

avec vis:

Oui

sans halogène:

Non

Entretoise Capribox Ii Entraxe 85

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.