Cooper Capri - Etrier fixe en acier galvanisé pour mât diam. 48,3mm sur tube diam. 48,3mm - 52055

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Etrier fixe en acier galvanisé pour mât diam. 48,3mm sur tube diam. 48,3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires de fixation pour luminaires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4250217412097

Réf. Sonepar

00036052055

Réf. Fournisseur

52055

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

40 mm

longueur:

215 mm

hauteur:

100 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LMHS48/48-FT Etrier fixe en acier galvanisé pour mât diam. 48,3mm sur tube diam. 48,3mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.