Cooper Capri - Ex-Lite N PR - B.A.E.S d'évacuation à leds - 28m/3h - 51824

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Ex-Lite N PR - B.A.E.S d'évacuation à leds - 28m/3h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • système de contrôle - sans

  • flux lumineux nominal en mode secours - 185 lm

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250959900258

Réf. Sonepar

00036741269

Réf. Fournisseur

51824

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose:

montage en saillie

système de contrôle:

sans

flux lumineux nominal en mode secours:

185 lm

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

puissance du système:

10 W

flux lumineux utile:

185 lm

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60 h

alimentation de secours:

centralisé

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

110...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

distance de visibilité du pictogramme:

25 m

type de commutation:

permanent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

temps d'opération nominal:

60000...60000 h

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

356 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

longueur:

356 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

Ex-Lite N PR - B.A.E.S d'évacuation à leds - 28m/3h - 1 entrée filetée M20 métal. (sans PE)

Les Atouts de la gamme:

La gamme Ex-Lite N est une gamme de B.A.E.S (Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité) qui permet d'assurer l'éclairage d'évacuation dans les établissements industriels, sans réseau secouru spécifique. Ils peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières), et sont conformes à la norme EN60598 section 2.22. Les B.A.E.S Ex-Lite N sont équipés d'un test automatique de fonctionnement (hebdomadaire) et d'un test automatique de décharge partielle (trimestriel), avec affichage du niveau de charge et des défauts éventuels sur 7 LED en façade. Les LED assurent une bonne visibilité jusqu'à 25 m, avec une autonomie de 3h et une durée de vie sans maintenance d'environ 50.000 h.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.