Cooper Capri - Ex-Lite N PU - B.A.E.S d'évacuation à leds - 28m/3h - 51826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
système de contrôle - sans
flux lumineux nominal en mode secours - 185 lm
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250959900272
Réf. Sonepar
00036741267
Réf. Fournisseur
51826
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
montage en saillie
système de contrôle:
sans
flux lumineux nominal en mode secours:
185 lm
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
puissance du système:
10 W
flux lumineux utile:
185 lm
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60 h
alimentation de secours:
centralisé
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
110...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
distance de visibilité du pictogramme:
25 m
type de commutation:
permanent
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe de protection:
I
temps d'opération nominal:
60000...60000 h
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
356 mm
hauteur/profondeur:
76 mm
longueur:
175 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


